Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3402463 Herst.-Nr.: BKSAR10 EAN/GTIN: 4012002240786 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose gestanzt R10 rund 275mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle. Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. Breite: 388 mm, Länge: 411 mm, Abdeckung Montageöffnung: false, Bodenpflege: trocken, Bodenwanne: false, Montageöffnung: rund, Nivellierbereich: 45...130 mm, Werkstoff des Deckels: Stahl, Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff, Min. Estrichhöhe: 77 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BKSAR10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,43* | € 170,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,07* | € 170,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 143,90* | € 176,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,41* | € 177,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,24* | € 179,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|