Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401516 Herst.-Nr.: AKM400050GBZ EAN/GTIN: 4012002243633 |
| |
|
| | |
| Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm.Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. Breite: 400 mm, Funktion: Standard, Höhe: 70 mm, Länge: 400 mm, Anzahl der Montageöffnungen: 1, mit Anschlussöffnung: false, mit Überstand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | AKM400050GBZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 36,30* | € 48,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,00* | € 48,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,52* | € 49,50* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,22* | € 50,32* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,80* | € 50,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|