Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel-Übergangskasten m. Rauchglasdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258693
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10895
EAN/GTIN:
     4015394036487
Suchbegriffe:
Erdkabel-Übergangskasten
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Erdkabel-uebergangskasten fuer den Betrieb ausschliesslich in Deutschland fuer Lichtmaste ab 82mm Innendurchmesser Sicherungssockel 1 X D 01 (E14) Breite: 83 mm, Höhe: 249 mm, Tiefe: 71 mm, Oberflächenschutz: kunststoffbeschichtet, Gewicht: 500 kg, Werkstoff: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false, 1xDO1 (E14) 400V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
10895
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 19,67*
€ 23,57*
1
€ 5,95*
ab € 18,00*
€ 24,59*
1 Tag
5
1
€ 6,40*
ab € 18,18*
€ 24,84*
2 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 25,22*
1
€ 5,46*
ab € 18,50*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 353,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10896
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.