Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3251258 Herst.-Nr.: 2229 EAN/GTIN: 4024941022293 |
| |
|
| | |
| Drehfeldrichtungsanzeiger 16A 5p (3P+N+PE) 230-600V (230 - 600V~) keine Unverwechselbarkeitsnase IP44 Anzeige über: Glimmlampe Anzeige der drei Phasen: ja Motordrehrichtungstester: nein Berührungslose Erkennung der Drehrichtung: ja Anzeige: Glimmlampe, Anzeige der drei Phasen: true, Motordrehrichtungstester: false, Berührungslose Erkennung der Drehrichtung: true, Spannung: 230...600 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2229 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 160,54* | € 190,57* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,93* | € 206,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,57* | € 224,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,99* | € 230,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 195,10* | € 230,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|