Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse 375x250mm Einbau T200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3226555
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CI43X-200-NA
EAN/GTIN:
     4015080022176
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse ip65
Einzel-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, optional abschließbar mit DVZ...-CI, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: glatt Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 375 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 225 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 200 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: optional, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 200 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 15, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 9 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0, Schutzart (NEMA): 4X, Deckel mit Überdruckentlastung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI43X-200-NA
Ident Code:
002217
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,01*
€ 119,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,97*
€ 119,32*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,91*
€ 122,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,89*
€ 128,90*
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 130,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
020280
ab € 32,14*
Zubehör
Eaton
017907
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
193450
ab € 6,42*
Zubehör
Eaton
093860
ab € 10,67*
Zubehör
Eaton
060620
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
058247
ab € 10,42*
Zubehör
Eaton
046377
ab € 13,95*
Zubehör
Eaton
193453
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
193452
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.