Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse 187,5x250mm Einbau T125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3226541
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CI23X-125-NA
EAN/GTIN:
     4015080022091
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse ip65
Einzel-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, optional abschließbar mit DVZ...-CI, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: glatt Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 187,5 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 150 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 125 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: optional, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 125 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 9, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 9 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0, Schutzart (NEMA): 4X, Deckel mit Überdruckentlastung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI23X-125-NA
Ident Code:
002209
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,25*
€ 79,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,47*
€ 81,66*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,32*
€ 92,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,97*
€ 96,85*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 82,10*
€ 102,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.