Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3215443 Herst.-Nr.: 851 EAN/GTIN: 4015394174967 |
| |
|
| | |
| 16A3P 6H230V Anbaudose IP 44 mit oese fuer Vorhaengeschloss Flansch 68 x 62 mm Bohrloch 47 x 47 mm Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Bemessungsspannung: 229...230 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 851 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 43,50* | € 56,55* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 52,04* | € 56,57* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 48,65* | € 61,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 49,11* | € 61,29* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 50,04* | € 62,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 565,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|