Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P, 230 V / 16A, Tafelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4143886
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = 20 °
Anschlussart = Schraubklemme
Schutzart = IP44
Kabelquerschnitt = 1.5 → 4mm²
Betriebstemperatur max. = +55°C
Niederspannung = Nein

Anbausteckdose TA mit Ösen, IP44. Anbaudose mit Neigung 20° Flansch 68 x 62mm Bohrlochabstand 47x47mm Öse zur Anbringung eises Vorhängeschlosses Passender Stecker siehe (Best.-Nr. < 414-3870') 414-3870
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
20 °
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
1.5 → 4mm²
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, 4143886, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 851, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 43,49*
€ 56,67*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 51,81*
€ 57,45*
1
€ 5,95*
ab € 49,05*
€ 61,16*
1
€ 5,46*
ab € 49,13*
€ 61,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,89*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.