| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3212996 Herst.-Nr.: 19300241231 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sockelgehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR UV-beständig: false, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV- Ausführung: false, Korrosionsbeständig: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | HARTING Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 19300241231 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,24* | € 17,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,28* | € 17,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,0912* | € 18,022* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,02* | € 18,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,8278* | € 23,5978* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|