Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse M20 gerader Kabelausgang niedr. Bauform 19300101420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3212849
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300101420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau) UV-beständig: false, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV- Ausführung: false, Korrosionsbeständig: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anordnung der Kabelzuführung: oben, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
19300101420
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 6,88*
€ 5,00*
ab € 6,46*
€ 8,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 8,71*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3727*
€ 8,7837*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,7142*
€ 11,6742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,6742*
€ 13,8923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,1742*
€ 13,2973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2542*
€ 12,2025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,8142*
€ 11,6789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,5542*
€ 11,3695
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,7142*
€ 10,3699
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,775*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,78*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000171
ab € 36,14*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000320
ab € 69,29*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000151
ab € 34,44*
Zubehör
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,2035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.