Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 10B-GG-M20 19300101420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 10B-GG-M20 19300101420
Tüllengehäuse HAN 10B-GG-M20 19300101420
Artikel-Nr.:
     3517B-86533921
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300101420
EAN/GTIN:
     5713140125698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse HAN 10B-GG-M20 19300101420

Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,52*
€ 8,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 8,74*
52 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,592*
€ 8,822*
9 Tage
18
€ 6,95*
ab € 6,8836*
€ 9,2236*
4 Tage
23
€ 5,80*
ab € 7,03*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,03*
Zubehör
Harting
09 16 042 3001
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000171
ab € 40,18*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000151
ab € 38,50*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000320
ab € 75,69*
Zubehör
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,38*
Zubehör
Harting
09 32 018 3001
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.