| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3207866 Herst.-Nr.: 4128 EAN/GTIN: 4015394021742 |
| |
|
| | |
| 32A4P 6H400V UP-Dose Cepex IP44 perlweiss RAL 1013 Farbe: weiß, RAL-Nummer: 1013, Stromversorgung: CEE 32 A, Bauform: Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, Polzahl: 4, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Ausstattung: Oberteil geschlossen, Kontaktmaterial: CuZn, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 4128 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 32a 6h, steckdoseneinsatz, mennekes steckdoseneinsatz, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 76,01* | € 96,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 76,29* | € 96,39* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 84,11* | € 99,48* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,43* | € 100,23* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 83,65* | € 105,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 497,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|