Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3207638 Herst.-Nr.: 3221 EAN/GTIN: 4015394018278 |
| |
|
| | |
| 16A3P12H nach TR Anbaudose TA IP44 FL. 62 X 62 mm BL. 47 X 47 mm Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 12 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: nach Trenntrafo, Bohrlochabstand vertikal: 47 mm, Bohrlochabstand horizontal: 47 mm, Flanschmaß vertikal: 62 mm, Flanschmaß horizontal: 62 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 3221 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 50,51* | € 59,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 45,72* | € 59,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 45,57* | € 59,85* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 46,78* | € 61,01* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,22* | € 61,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 590,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|