Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3207167 Herst.-Nr.: 1401 EAN/GTIN: 4015394010364 |
| |
|
| | |
| 32A4P10H>50V100-300Hz Anbaudose TA IP44 FL. 75 X 75 mm BL. 60 X 60 mm Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 4, Bemessungsfrequenz: 100...300 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Bemessungsspannung: 50...500 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 10 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 1401 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 70,13* | € 81,02* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 64,76* | € 82,65* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 64,85* | € 82,76* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,74* | € 85,20* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 71,80* | € 91,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 810,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|