Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose TA 5pol.32A 230V 9h IP44 1275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207113
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1275
EAN/GTIN:
     4015394009122
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
32A5P 9H230V Anbaudose TA IP44 - fuer Kabelkanal - FL. 75 X 75 BL. 60 X 60 Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 5, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Bemessungsspannung: 229...230 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
1275
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose, cee-steckdose mennekes, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 76,95*
€ 88,85*
1
€ 5,00*
ab € 73,33*
€ 93,35*
1
€ 5,95*
ab € 73,42*
€ 93,47*
1
Frei Haus
ab € 75,58*
€ 96,14*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 74,90*
€ 97,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 888,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1248A
ab € 129,81*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1249A
ab € 142,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.