Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3205093 Herst.-Nr.: VH-P1 EAN/GTIN: 4012195125334 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte als Blindabdeckung. Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 0, RAL-Nummer: 1021, Werkstoffgüte: sonstige, Installationstechnik: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: schrauben, Blinddeckel: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | VH-P1 | Ident Code: | 6109842 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,57* | € 2,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,58* | € 2,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,60* | € 2,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,64* | € 2,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,70* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|