Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte blind 95x95mm Polyamid rapsgelb RAL 1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte blind 95x95mm Polyamid rapsgelb RAL 1021
Abdeckplatte blind 95x95mm Polyamid rapsgelb RAL 1021
Artikel-Nr.:
     C5551-6109842
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109842
EAN/GTIN:
     4012195125334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versorgungseinheitabdeckplatte
Energieversorungsabdeckplatte
Abdeckplatte
Abdeckrahmen
Abdeckplatte als Blindabdeckung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
0
Blinddeckel:
ja
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
1021
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.