Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Verteiler Notstrom Edelstahl IP44 700x300x310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3202430
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83691
EAN/GTIN:
     4015394224525
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
MENNEKES Aufputz-Verteiler als Not-Strom-Einspeisung Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Edelstahlgehaeuse, 1.4301 geschliffen, K240 700x300x310 mm (HxBxT) Bestueckung/Anschlussmoeglichkeit: 1 x CEE Anbaugeraetestecker 63A 5p 6h 400V 1 Klemmenleiste 5 x 50mm² Leitungseinfuehrung: 2 x Leitungseinfuehrungstuelle unten,geeignet fuer Leitungsdurchmesser von 13-49mm1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten Fronttuer mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckter Kupplung verschliessbar; 1 Erdungsschraube M6 innen 1 Set Wandbef.laschen (90432000) Gesamtgewicht: ca. 30 KG Farbe: grau, Breite: 530 mm, Höhe: 700 mm, Tiefe: 350 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Absicherung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, FI-Schutzschalter: sonstige, CEE-Steckdose - 16 A: ohne, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker, Handhabung: Wandmontage, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
83691
Weitere Suchbegriffe: mennekes steckdosen-kombination ip44, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.801,42*
€ 2.956,69*
Frei Haus
ab € 2.833,20*
€ 3.004,96*
Frei Haus
ab € 2.866,99*
€ 3.034,16*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.357,93*
€ 3.532,66*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.956,69*
€ 3.518,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.927,89*
€ 3.484,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.843,22*
€ 3.383,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.801,53*
€ 3.333,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.801,42*
€ 3.333,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.