Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3201805 Herst.-Nr.: 3070 EAN/GTIN: 4015394221661 |
| |
|
| | |
| 16A5P 6H400V Anbaudose TwinCONTACT IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 85 x 85 mm BL. 70 x 70 mm Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 5, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Bemessungsspannung: 399...400 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm, Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 3070 | Ident Code: | 3070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose mennekes, cee anbaudose, cee anbaudose ip44, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 52,12* | € 59,73* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 55,46* | € 63,35* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,60* | € 66,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 52,54* | € 67,27* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,59* | € 68,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 633,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|