Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 4p TwinCONTACT 10h 50-500V 100-300Hz 1753


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3201796
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1753
EAN/GTIN:
     4015394213772
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
16A4P10H>50-500V100-300Hz Wanddose TwinCONTACT IP44 schraubenlose Anschlusstechnik zum Durchverdrahten Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 6010, Polzahl: 4, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 10 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
1753
Ident Code:
1753
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 4polig 1h, cee wanddose, cee wanddose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 66,30*
€ 75,88*
1
€ 5,95*
ab € 63,06*
€ 79,59*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 73,70*
€ 84,04*
1
€ 5,46*
ab € 66,84*
€ 84,31*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,15*
€ 85,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 840,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.