Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 4p TwinCONTACT 2h 50-500V 300-500Hz 1754


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3201775
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1754
EAN/GTIN:
     4015394213789
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
16A4P 2H>50-500V300-500Hz Wanddose TwinCONTACT IP44 schraubenlose Anschlusstechnik zum Durchverdrahten Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 6010, Polzahl: 4, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 2 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
1754
Ident Code:
1754
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 4polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 73,69*
€ 84,58*
1
€ 5,46*
ab € 68,05*
€ 86,30*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,14*
€ 86,41*
1
Frei Haus
ab € 69,42*
€ 87,87*
1
€ 5,95*
ab € 70,31*
€ 88,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 845,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41000
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.