Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Stecker 16A,250V,Thermoplast-Einsatz,IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3169097
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     0.442GT
EAN/GTIN:
     4016667000563
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
gummistecker kalthoff
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kalthoff GmbH
Produkt Typ:
0.442GT
Ident Code:
442108
Weitere Suchbegriffe: vollgummi stecker, Sonderstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,42*
€ 990,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,01*
€ 978,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,84*
€ 937,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,15*
€ 906,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,54*
€ 857,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.