| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3139520 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0429 EAN/GTIN: 4011395205563 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0. Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18). Farbe: Edelstahl, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6236-866 | Ident Code: | 2CKA006220A0429 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,49* | € 13,44* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,09* | € 14,52* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,74* | € 15,41* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,90* | € 15,65* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,29* | € 17,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|