| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3139513 Herst.-Nr.: 2CKA006155A0046 EAN/GTIN: 4011395208977 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit/ohne CO2/Feuchte-Sensor (6109/18 und 6109/28). Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK00, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 63 mm, Gerätehöhe: 63 mm, Gerätetiefe: 10,4 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6109/03-885 | Ident Code: | 2CKA006155A0046 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,16* | € 12,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,79* | € 14,02* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,81* | € 14,05* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,53* | € 15,04* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,71* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|