| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3138963 Herst.-Nr.: 1724-848 EAN/GTIN: 4011395219072 |
| |
|
| | |
| Für senkrechte oder waagerechte Montage. Farbe: Messing, Breite: 319 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 12 mm, Tiefe: 106 mm, Anzahl der Einheiten: 4, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: gebürstet, Einbauhöhe: 63 mm, Einbaubreite: 63 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 4, Anzahl der Einheiten vertikal: 4, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 4, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1724-848 | Ident Code: | 2CKA001754A4656 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,78* | € 155,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,96* | € 158,92* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 132,39* | € 162,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,22* | € 166,40* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 137,96* | € 172,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|