Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schukostecker f.3x1,5mm² gerade IP20 bruchfest ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3128200
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     170201009
EAN/GTIN:
     4008220029074
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker, einteiliges Gehäuse, robust, zentrale Einführung, für Kabelquerschnitte bis 3x1,5mm², Schutzart IP20, 16A, 250V~, Farbe: weiß Nennspannung: 250 V, Farbe: weiß, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kopp GmbH, Heinrich
Produkt Typ:
170201009
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker weiss, schuko stecker, schuko-stecker kopp, Sonderstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,35*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,37*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,41*
50
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,52*
50
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopp
170205003
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.