Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Stecker gerade, einteiliges Gehäuse, 3 x 1,5 mm², weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Stecker gerade, einteiliges Gehäuse, 3 x 1,5 mm², weiß
Schuko-Stecker gerade, einteiliges Gehäuse, 3 x 1,5 mm², weiß
Artikel-Nr.:
     4502-05N176
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     170201009
EAN/GTIN:
     4008220029074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Erdungsstecker, 170201009, KOPP Kunststoff-Erdungsstecker (Klappstecker), einteiliges Gehäuse, unzerbrechlich, zentrale Zuführung, für Kabelquerschnitte bis 3 x 1,5mm².
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe:
weiß
Landeskennung:
Deutschland
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennleistung:
16 A/250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0254 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker weiss, schuko stecker, schuko-stecker kopp, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Netzstecker, Schutzkontaktstecker, Stecker, Schuko-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,34*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,38*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,41*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,51*
50
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopp
170205003
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.