Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreil.-Zugf.- Schutzk 4mm² grün-gelb Klemmenb.=6,2mm STS2,5-TWIN-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3100871
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031733
EAN/GTIN:
     4017918193287
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 5,2 mm, Höhe: 50,8 mm, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Klammeranschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
STS2,5-TWIN-PE
Ident Code:
3031733
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,12*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6924*
€ 3,2124*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,73304*
€ 3,25304*
32 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,938*
€ 3,488*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,7957*
€ 4,0457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0457*
€ 4,81438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8157*
€ 4,54068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7157*
€ 4,42168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6457*
€ 4,33838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3157*
€ 3,94568
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7957*
€ 3,32688
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
3031762
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,2206*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,9028*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,6197*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,7425*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0708*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4711*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.