Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsstecker mit Leuchtanzeige ST1-SILA500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3100609
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0920342
EAN/GTIN:
     4017918010201
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Sicherungsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Breite: 9,9 mm, Höhe: 45,4 mm, Farbe: schwarz Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST1-SILA500
Ident Code:
0920342
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen 10a, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 6,49*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,4968*
€ 6,7168*
50
€ 5,95*
ab € 5,57886*
€ 6,81886*
31 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,992*
€ 7,302*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,7053*
€ 8,1253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1253*
€ 9,66911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,0553*
€ 9,58581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7053*
€ 9,16931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4853*
€ 8,90751
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9753*
€ 8,30061
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7053*
€ 6,78931
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.