Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose, 16A4p6h400V IP67 9322


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3097632
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9322
EAN/GTIN:
     4015394281757
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
16A4P 6h400V Wanddose IP67 mit 2-Punkt Aussenbefestigung Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 3013, Polzahl: 4, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Außenbefestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
9322
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose mennekes ip67 16a, cee wanddose, cee wanddose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 94,43*
€ 117,38*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 94,13*
€ 117,50*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 101,92*
€ 118,95*
1
€ 5,95*
ab € 97,32*
€ 121,10*
1
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 122,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 594,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.