Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder Mini Komfort KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3097366
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     222500
EAN/GTIN:
     4010337014690
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder gira
Präsenzmelder Mini Komfort für KNX Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen oder Außenbereichen. Durch das dezente Design, die besonders flache Bauweise und das flexible Montagekonzept eignen sich die Präsenzmelder Mini gut für Objekte mit hohem architektonischen Anspruch. Merkmale: Extrem flacher Einbau. Klemmmontage an abgehangenen Decken. Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör. Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör). Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen. Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke. Nach Entfernen des Designrings sind alle Bedienelemente (z. B. Programmier-Taste) des Geräts bequem von vorne erreichbar. Dadurch ist kein Ausbau bei nachträglicher Justierung oder Programmierung über die ETS notwendig. Deckeneinbaugerät mit integrierter KNX Busankopplung. PIR-Sensorik: drei Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Empfindlichkeit der Bewegungserfassung über Einsteller manuell einstellbar. Empfindlichkeit über ETS konfigurierbar. Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar. Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). Separate Auswertung im Fernbereich der drei PIR-Sensoren mit je 120 Erfassungsbereich mit Überlappung. Handbetätigung durch IR-Fernbedienung. Maximal 5 + 2 Funktionsblöcke konfigurierbar. Funktionsblöcke 1 bis 5 jeweils einstellbare Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder, Meldebetrieb. Funktionsblock 6: Präsenzmelder mit Lichtregelung. Funktionsblock 7: Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung. Funktionsblockumschaltung z. B. für Tag- Nachbetrieb oder Wochen- Wochenendbetrieb. Funktionsblöcke 1 bis 5: Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar. Einstellbare Betriebsart bei Einzelgerät als Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN Automatik AUS bzw. Automatik EIN Manuell AUS). Zwei Ausgänge pro Funktionsblock (1 bis 5) bei Funktion Deckenwächter, Präsenzmelder. Funktionen Deckenwächter, Präsenzmelder pro Ausgang: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus. Deckenwächter, Präsenzmelder: Dämmerungsstufe einstellbar, Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-in, zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt, adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung), Kurzzeit-Präsenzfunktion, Rückmeldung der Dämmerungsstufe, Sperrfunktion, manuelle Bedienung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt), Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In, Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung. Funktion Präsenzmelder mit Lichtregelung: Kombination mit Funktionsblock Präsenzmelder oder Einzelgerät, Sollwert einstellbar, Sollwertvorgabe über externes Kommunikationsobjekt, Sollwertverschiebung über externes Kommunikationsobjekt, Teach-In Funktion, Rückmeldung des effektiven Sollwertes. Funktion Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung: bis zu drei Grenzwerte konfigurierbar, Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Hysterese konfigurierbar, Grenzwert über externes Kommunikationsobjekt oder Teach-In, Sperrfunktion. Integrierter Temperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur (ab Indexstand I02). Hinweise: Der Präsenzmelder Mini ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Werkstoff: sonstige, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Transparent: false, Bussystem KNX-Funk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
222500
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder ip44, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 189,74*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 161,07*
€ 190,28*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 160,27*
€ 190,48*
€ 3,50*
ab € 163,05*
€ 193,64*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 165,61*
€ 196,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.