Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler externe Messung 400A tragbar, Messung mit Stromsensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3095053
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5202295
EAN/GTIN:
     4024941962063
Suchbegriffe:
Stromsensor
Vollgummi-Verteiler
bals elektrotech. vollgummi-verteil...
vollgummi verteiler
Verteiler, Vollgummi, tragbar Schutzart: IP54 Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnapp- verschlüsse Gerätefarbe: Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017 Gerätehöhe: 297 mm, Gerätebreite: 320 mm, Gerätetiefe: 245 mm Bestückung: 1 x Energie-Controlling-Modul mit steckbarer Strom- Spulen-Leitung zur Messung von einem externen Verbraucher bis 400A, Modul sichtbar montiert unter Gehäuseklappdeckel 1 x Schütz-Kontaktverriegelung 1 x RJ45 / Cat.6 Datendoppeldose / Datenauslesung / externe Messung 1 x LED-Leuchtmelder-grün / Energie-Modul-betriebsbereit 1 x LED-Leuchtmelder-rot / Energie-Modul-Störung Absicherung/Schutzmaßnahme: 1 x B-Automat 10A 3p mit Hiko S/Ö / Energie-Modul 2 x B-Automat 6A 1p / Steuersicherungen Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x Kaltgerätestecker 16A 230V Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gem. Zeichnung: Z131210 Verdrahtung gem. Schaltplan: 52-059S. Verteiler ohne FI-Schalter / Absicherung montiert unter seitlicher Betätigungsklappe. Zur Datenauslesung wird bei einer max. zur Verfügung stehenden Wechselspannung von 230V Wechselspannung der Kaltgerätestecker als Spannungsversorgung verwendet, eine interne Kontaktverriegelung gewährleistet eine Spannungsfreiheit am CEE-Gerätestecker und umgekehrt. Im Verteiler-Klappdeckel befindet sich eine 230V-Anschluss- leitung Schutzkontaktstecker auf Kaltgerätebuchse und eine eine steckbare Strom-Spulen-Leitung zur externen Messung. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick- Connect-Anschlusstechnik, sowie mit vernickelten Kontakten und hochwärmebeständigem Kontaktträger. Breite: 320 mm, Höhe: 297 mm, Tiefe: 245 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Absicherung: LS-Schalter, CEE-Steckdose - 16 A: ohne, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Handhabung: tragbar, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5202295
Weitere Suchbegriffe: vollgummi-verteiler ip54, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.770,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.984,23*
€ 3.551,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.950,72*
€ 3.511,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.852,55*
€ 3.394,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.804,37*
€ 3.337,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.770,70*
€ 3.297,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.