Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Wächter 220° Wave WaveLINE anthrazit 6747AGM-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3068720
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006700A0033
EAN/GTIN:
     4011395175859
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Statusanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profilinse für beste Erfassung. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschwernis. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit automatischer Batterieüberwachung. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101. Für Einzel- und Gruppenbetrieb. Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb). Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V). Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar. Montageart: Aufputz, Farbe: anthrazit, Breite: 125 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 115 mm, Tiefe: 141 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: true, Spannungsart: DC, Frequenz: -...- Hz, Treppenlichtautomatik: true, geeignet für drahtlose Übertragung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 16 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 16 m, Temperatur: -25...55 °C, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 0...1000 lx, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: true, Nennspannung: 4,5 V, Schutzart (IP): IP55, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: -...-°, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 3 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: -30...30°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: -10...10°, Anzahl der Schaltzonen: 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6747AGM-35
Ident Code:
2CKA006700A0033
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder busch jäger 220°, automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,16*
€ 120,51*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,58*
€ 121,36*
€ 5,95*
ab € 100,79*
€ 123,11*
€ 5,46*
ab € 100,58*
€ 123,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,95*
€ 124,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006700A0039
ab € 79,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.