Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 3-fach 1-M polarweiss glänzend 389319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3064685
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     389319
EAN/GTIN:
     4042811080990
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend. Cradle to Cradle CertifiedTM. Farbe: sonstige, Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 222,9 mm, Tiefe: 10,1 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0,0 mm, Einbaubreite: 0,0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemm-/ Schraubbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 3, Anzahl der Einheiten vertikal: 3, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 60 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0,0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0,0, mit Montagerahmen: false Farbe: polarweiß glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
389319
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 5,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 4,16*
€ 6,00*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,24*
€ 6,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 6,29*
4 Tage
472
€ 6,95*
ab € 4,30*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
389325
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.