Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3057823 Herst.-Nr.: A590ZSW EAN/GTIN: 4011377029040 |
| |
|
| | |
| zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075 mit Abdeckung 50 x 50 mm Farbe: schwarz, Breite: 55,6 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 55,6 mm, Tiefe: 7,4 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: true, Anzahl der Schaltereinsätze: 0, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A590ZSW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,40* | € 3,70* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,45* | € 3,77* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,54* | € 3,98* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,73* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|