Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3057334 Herst.-Nr.: ES2961Z5-L EAN/GTIN: 4011377985025 |
| |
|
| | |
| zur Montage handelsüblicher Geräte anderer Hersteller mit Abdeckung 55 x 55 mm Nicht für Geräte aus den Serien AS / A geeignet. Farbe: Edelstahl, Breite: 70,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 70,5 mm, Tiefe: 7,9 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: true, Anzahl der Schaltereinsätze: 0, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | ES2961Z5-L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,09* | € 12,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,48* | € 13,48* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,54* | € 13,57* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,82* | € 13,98* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,61* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|