Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3057274 Herst.-Nr.: LS961Z5WW EAN/GTIN: 4011377985018 |
| |
|
| | |
| zur Montage handelsüblicher Geräte anderer Hersteller mit Abdeckung 55 x 55 mm Nicht für Geräte aus den Serien AS / A geeignet. Farbe: weiß, Breite: 70,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 70,5 mm, Tiefe: 7,9 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 8022, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: true, Anzahl der Schaltereinsätze: 0, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LS961Z5WW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,45* | € 5,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,47* | € 5,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,52* | € 5,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,68* | € 5,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,69* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|