|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-3056710 Herst.-Nr.: CD594-0PLWW EAN/GTIN: 4011377344952 |
| |
|
|  |  |
 | (ohne Tragring) Die Abdeckung hat eine Klemmbefestigung, sie ist u. a. für individuelle Ausschnitte bzw. Bohrungen geeignet. Farbe: weiß, Breite: 67 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Höhe: 67 mm, Tiefe: 10 mm, Verwendung: Blende, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | CD594-0PLWW | Ident Code: | CD594-0PLWW |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 3,39* | € 4,56* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,30* | € 4,99* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 3,49* | € 5,30* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 3,52* | € 5,35* |  |  |  | Lager 6318 | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 3,54* | € 5,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|