| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3055158 Herst.-Nr.: A540 EAN/GTIN: 4011377302150 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Drehdimmer 225 TDE, 225 NVDE, 211 GDE, 266 GDE und 254 UDIE, Nebenstelle 254 NIE, Potentiometer 240-10 und 240.31 und DALI-Potentiometer 240 DPE und 240 PDPE Farbe: cremeweiß/elektroweiß, Ausführung: Drehknopf, Halogenfrei: true, Verwendung: Dimmer, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false Ausführung: Zentralplatte Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A540 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| |