Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3053235 Herst.-Nr.: LS022A-1WW EAN/GTIN: 4011377942301 |
| |
|
| | |
| Ruftaster mit Beruhigungslampe Ruftaste: rot Material: Thermoplast Maße (B x H): 70 x 70 mm Farbe: weiß, Breite: 70 mm, Ausführung: einteilige Taste, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Tiefe: 10 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 8022, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LS022A-1WW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,39* | € 13,30* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,90* | € 14,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,31* | € 14,64* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,42* | € 14,79* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,59* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|