| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3051812 Herst.-Nr.: 938-14U EAN/GTIN: 4011377362901 |
| |
|
| | |
| mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² ohne 'Befestigungskralle': Art.-Nr. mit 'E', z.B. 938-10 EU max. 5 W, 230 V Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Einsatz, Halogenfrei: true, Fassung: E14, Max. Lampenleistung: 5 W, Leuchtmittel: Glühlampe, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Verwendung als Taster: nein, mit Leuchtmittel: false, mit Blinklicht: false Ausführung: E 14-Gewinde Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 938-14U |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,70* | € 8,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,75* | € 8,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,01* | € 8,79* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,02* | € 8,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,12* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|