Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3051515 Herst.-Nr.: 534U EAN/GTIN: 4011377273504 |
| |
|
| | |
| mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 bzw. 34 KO5 in Zugtaster zu verwandeln. ohne 'Befestigungskralle': Art.-Nr. mit 'E', z.B. 531 EU Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung). Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: true, Werkstoffgüte: sonstige, Polzahl: 1, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: false, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false, 1pol Schließer*) m. sep. Meldkontakten Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 534U |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,26* | € 11,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,28* | € 11,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,31* | € 11,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,70* | € 12,13* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,72* | € 12,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|