Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3051484 Herst.-Nr.: CDP81LG EAN/GTIN: 4011377878204 |
| |
|
| | |
| zur Montage in die Rahmen Art.-Nr.: CDP 58.. Material: Thermoplast Farbe: grau, Ausführung: Applikationsrahmen, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend Farbe: lichtgrau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | CDP81LG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,39* | € 3,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,61* | € 4,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,86* | € 22,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|