| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3051260 Herst.-Nr.: CD521WWPL EAN/GTIN: 4011377030909 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für SCHUKO®-Steckdosen, alpinweiß für SCHUKO®-Steckdoseneinsätze Art.-Nr.: 521 EINS, 520 EINS, 521 NEINS und 520 NEINS Farbe: weiß, Breite: 67 mm, Ausführung: Zentralplatte, Halogenfrei: true, Höhe: 67 mm, Verwendung: Wandsteckdose, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 8022, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | CD521WWPL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosenabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,56* | € 2,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,58* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,63* | € 2,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,66* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|