Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3050270 Herst.-Nr.: 854W EAN/GTIN: 4011377665309 |
|
|
| | |
| 1 Leitungseinführung mit Schriftfeld 21 x 59 mm nur für senkrechten Auslass ohne Montage-Einsätze Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: grau, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: unten, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Gehäuse geschirmt: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 75 mm, Gerätehöhe: 86 mm, Gerätetiefe: 58 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 854W |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,22* | € 13,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,31* | € 13,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,92* | € 14,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,93* | € 14,10* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,96* | € 14,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|