Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 854 W Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 854 W Steckdose Schwarz, Weiß
JUNG 854 W Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70133751
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     854W
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
86 mm
Tiefe
58 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.