Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter Aus 2-polig System 55 reinweiss Kontroll 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3039793
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     283403
EAN/GTIN:
     4010337078821
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Wippenschalter
Wippschalter
kontrollschalter gira
Wippschalter 20 AX 250 V~ mit Wippe und Kontrolllicht  Ausschalter 2-polig Reinweiß glänzend Merkmale: Mit Schraubklemmen. Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 20 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: beleuchtet wenn eingeschaltet, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
283403
Weitere Suchbegriffe: kontrollschalter, wippenschalter 20a, Schalter (Installation), Installationsschalter, Ausschalter 2polig, Taster (Installation)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,04*
€ 25,10*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,60*
€ 27,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,07*
€ 30,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,81*
€ 31,26*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,10*
€ 33,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.