Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3038396 Herst.-Nr.: 028103 EAN/GTIN: 4010337281030 |
| |
|
| | |
| Adapterrahmen mit rundem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) Reinweiß glänzend - Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte in das Schalterprogramm integrieren. Farbe: weiß, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Abmessungen: quadratisch 50 mm / rund 50 mm, mit Textfeld: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 028103 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,45* | € 2,32* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,49* | € 2,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,52* | € 2,43* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,53* | € 2,45* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,59* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|