| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3038367 Herst.-Nr.: 026503 EAN/GTIN: 4010337265030 |
| |
|
| | |
| Abdeckung mit Tragringund Adapter fürXLR Rundsteckverbinder (D Serie) System 55 (Auslauf) Reinweiß glänzend Adapter für gerade und diagonale Befestigung.Schraubbefestigung. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: XLR, Oberfläche: sonstige, Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 026503 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| |