| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3034956 Herst.-Nr.: 0655111 EAN/GTIN: 4010337046493 |
| |
|
| | |
| System 2000Aufsatz zum Schalten und Dimmen(Tastdimmer Abdeckung) Flächenschalter (Auslauf) Cremeweiß glänzend Aufsatz mit Kurzhubtaste zur Verwendung mit dem System 2000. Der Aufsatz arbeitet nach dem 2 Flächen Prinzip, d.h. es gibt eine obere und eine untere Wippenhälfte, die zur Steuerung der Einsätze genutzt werden. Farbe: cremeweiß/elektroweiß, Ausführung: einteilige Taste, Halogenfrei: true, Verwendung: Dimmer, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend: cremeweiß glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0655111 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |